Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - DII illesztőgyűrű 25A citromsárga E27 SN093877 - 25GD27

EATON
MásolásMásolás
EATON - DII illesztőgyűrű 25A citromsárga E27 SN093877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Színkód - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590470155

Sonepar cikkszám

SN093877

Gyártói cikkszám

25GD27

Gyártói típuskód

GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Színkód:

sárga

DII illesztőgyűrű 25A citromsárga E27