EATON - DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ) GT97345 - 112428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119868
Sonepar cikkszám
GT97345
Gyártói cikkszám
112428
Gyártói típuskód
DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
távbekapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)