EATON - DIN kalapsín, 35x15x2000mm SN050686 - 050657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080506577
Sonepar cikkszám
SN050686
Gyártói cikkszám
050657
Gyártói típuskód
TS35X15
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; DIN kalapsín, 35x15x2000mm