EATON - DIN kalapsín, 35x7,5x2000mm, perforált SN051883 - 053030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080530305
Sonepar cikkszám
SN051883
Gyártói cikkszám
053030
Gyártói típuskód
TS35X7,5
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
36 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; DIN kalapsín, 35x7,5x2000mm, perforált