EATON - DIN sín, fém, 1000/46TE, fix tartóval, EPCL-hez SN152559 - 302825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 946 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238179301
Sonepar cikkszám
SN152559
Gyártói cikkszám
302825
Gyártói típuskód
BPZ-DINR46P-1000-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
946 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
117 mm
Maximális terhelhetőség:
6 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
DIN sín, fém, 1000/46TE, fix tartóval, EPCL-hez