EATON - DIN sín, fém, 600/24TE, fix tartóval, EPCL-hez SN149530 - 302823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 546 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238179288
Sonepar cikkszám
SN149530
Gyártói cikkszám
302823
Gyártói típuskód
BPZ-DINR24P-600-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
546 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
117 mm
Maximális terhelhetőség:
6 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
DIN sín, fém, 600/24TE, fix tartóval, EPCL-hez