EATON - Doboz kábelbevezető gumi 14-68mm IP65 GT35770 - 036269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 86 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP65
Tömítési tartomány - 14-68 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080362692
Sonepar cikkszám
GT35770
Gyártói cikkszám
036269
Gyártói típuskód
KT4
Névleges átmérő:
86 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP65
Tömítési tartomány:
14-68 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
2-3 mm
Névleges méret PG:
0
Halogénmentes:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
RAL-szám:
6008
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz kábelbevezető gumi 14-68mm