EATON - Doboz műa fk 87x116x104mm IP65 tömszelencézhető G45152 - 019569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 116 mm
Szélesség - 87 mm
Ház anyaga - műanyag
Beépítési mélység - 87 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45152
Gyártói cikkszám
019569
Gyártói típuskód
CI-A
Magasság:
116 mm
Szélesség:
87 mm
Ház anyaga:
műanyag
Beépítési mélység:
87 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; %Doboz műa fk 87x116x104mm IP65 tömszelencézhető