Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Doboz szerelőlap 3mm fém CI43 vagy 2db CI45-höz G40821 - 029201

EATON
MásolásMásolás
EATON - Doboz szerelőlap 3mm fém CI43 vagy 2db CI45-höz G40821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 375 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080292012

Sonepar cikkszám

G40821

Gyártói cikkszám

029201

Gyártói típuskód

M3-CI43

Anyag:

acél

Magasság:

375 mm

Szélesség:

250 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Doboz szerelőlap 3mm fém CI43 vagy 2db CI45-höz