Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Doboz szerelőlap távtartó 50mm CI-hez G40489 - 002292

EATON
MásolásMásolás
EATON - Doboz szerelőlap távtartó 50mm CI-hez G40489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 142 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080022923

Sonepar cikkszám

G40489

Gyártói cikkszám

002292

Gyártói típuskód

HS50-CI

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

142 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

68 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

157 mm

Maximális terhelhetőség:

40 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Doboz szerelőlap távtartó 50mm CI-hez