EATON - DS4 lágyindító szerelőpanel SN041352 - 140537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 130 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - fém
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081373192
Sonepar cikkszám
SN041352
Gyártói cikkszám
140537
Gyártói típuskód
TS35-DS4-CS
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
130 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
fém
Mélység:
12 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; DS4 lágyindító szerelőpanel