EATON - Dug.alj 2P+ védőérintk. ( német sz. SN051435 - 289325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nincs
RAL-szám (hasonló) - 0
Funkcióvilágítás - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082893255
Sonepar cikkszám
SN051435
Gyártói cikkszám
289325
Gyártói típuskód
C100-SDU-SK-XX-00
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nincs
RAL-szám (hasonló):
0
Funkcióvilágítás:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dug.alj 2P+ védőérintk. ( német sz.