EATON - Dugaszolható T0 kapcsoló, beépíthető SN050712 - 072615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 37 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080726159
Sonepar cikkszám
SN050712
Gyártói cikkszám
072615
Gyártói típuskód
AE-T0
Hosszúság:
37 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Dugaszolható T0 kapcsoló, beépíthető