EATON - Dugaszolható tengelyhosszabbító SN036244 - 106134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 178 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081059041
Sonepar cikkszám
SN036244
Gyártói cikkszám
106134
Gyártói típuskód
PKZ0-XAH
Hosszúság:
178 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Dugaszolható tengelyhosszabbító