EATON - Dugaszoló aljzat GT70488 - 266699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 230 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082666996
Sonepar cikkszám
GT70488
Gyártói cikkszám
266699
Gyártói típuskód
NZM2-XSVS
Névleges áram In:
230 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Dugaszoló aljzat