EATON - Dugaszoló aljzat SN036596 - 109777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 108 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Igen
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081089598
Sonepar cikkszám
SN036596
Gyártói cikkszám
109777
Gyártói típuskód
NZM1-XSVS
Névleges áram In:
108 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Igen
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Dugaszoló aljzat