EATON - Dugaszoló aljzat SN042867 - 168472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 500 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081649532
Sonepar cikkszám
SN042867
Gyártói cikkszám
168472
Gyártói típuskód
NZM3-XSVS
Névleges áram In:
500 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Dugaszoló aljzat