Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Dugaszoló kapcsoló +19mm/T0 SN050670 - 029477

EATON
MásolásMásolás
EATON - Dugaszoló kapcsoló +19mm/T0 SN050670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 19 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 0 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080294771

Sonepar cikkszám

SN050670

Gyártói cikkszám

029477

Gyártói típuskód

AE(+19MM)-T0

Hosszúság:

19 mm

Keresztmetszet-magasság:

0 mm

Keresztmetszet-szélesség:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Dugaszoló kapcsoló +19mm/T0