Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Dugaszoló kapcsoló +30mm/T0 SN050671 - 029505

EATON
MásolásMásolás
EATON - Dugaszoló kapcsoló +30mm/T0 SN050671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 30 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 0 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 700 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080295051

Sonepar cikkszám

SN050671

Gyártói cikkszám

029505

Gyártói típuskód

AE(+30MM)-T0

Hosszúság:

30 mm

Keresztmetszet-magasság:

0 mm

Keresztmetszet-szélesség:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Dugaszoló kapcsoló +30mm/T0