Nem visszaküldhető

EATON - Dugaszoló kapcsoló +9mm/T0 SN050672 - 029799

EATON
MásolásMásolás
EATON - Dugaszoló kapcsoló +9mm/T0 SN050672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 9 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 0 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080297994

Sonepar cikkszám

SN050672

Gyártói cikkszám

029799

Gyártói típuskód

AE(+9MM)-T0

Hosszúság:

9 mm

Keresztmetszet-magasság:

0 mm

Keresztmetszet-szélesség:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Dugaszoló kapcsoló +9mm/T0