Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Dugaszolóaljzat 2s+f sínre gyerekzárral IP20 GT33472 - 266876

EATON
MásolásMásolás
EATON - Dugaszolóaljzat 2s+f sínre gyerekzárral IP20 GT33472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082668761

Sonepar cikkszám

GT33472

Gyártói cikkszám

266876

Gyártói típuskód

Z-SD230-BS

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

60 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugaszolóaljzat 2s+f sínre gyerekzárral