EATON - E53 - kapacitív érzékelő átm.34 SN040005 - 134816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 35 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szenzor átmérője - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081316687
Sonepar cikkszám
SN040005
Gyártói cikkszám
134816
Gyártói típuskód
E53KBL34A2EA
Kapcsolási távolság:
35 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szenzor átmérője:
34 mm
Szenzor szélessége:
0 mm
Feszültség fajtája:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
20-250 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
80 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-250 V
Kapcsolási frekvencia:
15 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem