Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - E53 - kapacitív érzékelő M30 SN040000 - 134811

EATON
MásolásMásolás
EATON - E53 - kapacitív érzékelő M30 SN040000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 20 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Szenzor átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081316632

Sonepar cikkszám

SN040000

Gyártói cikkszám

134811

Gyártói típuskód

E53KBL30T111

Kapcsolási távolság:

20 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

műanyag

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

80 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Kapcsolási frekvencia:

250 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; E53 - kapacitív érzékelő M30