Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Eaton 9E 2000i on-line 1:1 UPS SN120822 - 9E2000I

EATON
MásolásMásolás
EATON - Eaton 9E 2000i on-line 1:1 UPS SN120822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 100-300 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 16 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2510 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120822

Gyártói cikkszám

9E2000I

Gyártói típuskód

Eaton 9E 2000i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

100-300 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

16 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

190 mm

Magasság:

330 mm

Mélység:

399 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

15.8 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Teljes hatékonyság:

91 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97.5 %

Eaton 9E 2000i on-line 1:1 UPS