Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Félvezezetővédő bizt.betét 450 A SN049788 - 171981

MásolásMásolás
EATON - Félvezezetővédő bizt.betét  450 A SN049788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685288

Sonepar cikkszám

SN049788

Gyártói cikkszám

171981

Gyártói típuskód

170M4013

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Félvezezetővédő bizt.betét 450 A