Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036375 - 106796

MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav IP67 SN036375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065639

Sonepar cikkszám

SN036375

Gyártói cikkszám

106796

Gyártói típuskód

LS-S11DA/F

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

33.5 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

61 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.8 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs., kúpos ütk., front szer., műa, csav