Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Irányváltó kontaktor, 15kW/400V, AC IP00 SN036411 - 107026

MásolásMásolás
EATON - Irányváltó kontaktor, 15kW/400V, AC IP00 SN036411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081067947

Sonepar cikkszám

SN036411

Gyártói cikkszám

107026

Gyártói típuskód

DIULM32/21(RDC24)

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

6

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.9 kW

Védettség (IP):

IP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-690 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

138 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó kontaktor, 15kW/400V, AC