EATON - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval 2sor IP55 GT40104 - 276008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40104
Gyártói cikkszám
276008
Gyártói típuskód
FKV-O7-FR55-H-2/36
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
372 mm
Magasság:
409 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
138 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
0
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval 2sor IP55