EATON - Eaton Moeller series xPole – AFDD+ ívhiba-érzékelő készülék, 2 pólus, B25A, 30 mA, A típus SN162402 - 187225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - B
Kapcsolt nulla - Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081822744
Sonepar cikkszám
SN162402
Gyártói cikkszám
187225
Gyártói típuskód
AFDD-25/2/B/003-A
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
67 mm
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC