Nem visszaküldhető

EATON - Egyedi kapcsoló 20A sorolható SN048944 - 907815

EATON
MásolásMásolás
EATON - Egyedi kapcsoló  20A sorolható SN048944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 0

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN048944

Gyártói cikkszám

907815

Gyártói típuskód

T0-10-SOND*/IVS

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

0

Kapcsolóállások száma:

0

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Egyedi kapcsoló 20A sorolható