Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Egyes keret vízsz/függ. kék árny. IP20 SN051473 - 289662

EATON
MásolásMásolás
EATON - Egyes keret vízsz/függ. kék árny. IP20 SN051473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082896621

Sonepar cikkszám

SN051473

Gyártói cikkszám

289662

Gyártói típuskód

C100-RAZ-R1-MB-00

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Egyes keret vízsz/függ. kék árny.