EATON - Egyes keret vízsz/függ. odyss. ar. IP20 SN051474 - 289665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - arany
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082896652
Sonepar cikkszám
SN051474
Gyártói cikkszám
289665
Gyártói típuskód
C100-RAZ-R1-OG-00
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Egyes keret vízsz/függ. odyss. ar.