Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - EIB biokapcsoló 1F 16A IP40 GT28897 - 248255

MásolásMásolás
EATON - EIB biokapcsoló 1F 16A IP40 GT28897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Bekapcsolási küszöb áram - 15-15 mA

  • Ellenőrzőfeszültség - DC

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28897

Gyártói cikkszám

248255

Gyártói típuskód

Z-FFS/16

Névleges áram:

16 A

Bekapcsolási küszöb áram:

15-15 mA

Ellenőrzőfeszültség:

DC

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

600 W

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; Hálózatleválasztó relé ; %EIB biokapcsoló 1F 16A