EATON - Ék GT78726 - 002314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 16 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 14 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080023142
Sonepar cikkszám
GT78726
Gyártói cikkszám
002314
Gyártói típuskód
K-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
16 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Ék