MegszűntNem visszaküldhető

EATON - EL1600USBDIN GT73333 - 155522

EATON
MásolásMásolás
EATON - EL1600USBDIN GT73333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1600 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 1.5 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340621628

Sonepar cikkszám

GT73333

Gyártói cikkszám

155522

Gyártói típuskód

155522

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1600 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

1.5 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

230-240 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

81 mm

Magasság:

305 mm

Mélység:

312 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

7.8 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

98 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

8

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EL1600USBDIN