EATON - elektr. relé, 24-250V AC/DC 1v+1v, DI-hez SN038514 - 120854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 2 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 24-250 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081186846
Sonepar cikkszám
SN038514
Gyártói cikkszám
120854
Gyártói típuskód
RELLVA
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
2 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
24-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség:
30-30 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
220-220 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A