Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - elektr. relé, 24-250V AC/DC 1v+1v, DO-hoz SN038515 - 120855

EATON
MásolásMásolás
EATON - elektr. relé, 24-250V AC/DC 1v+1v, DO-hoz SN038515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 5 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 24-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081186853

Sonepar cikkszám

SN038515

Gyártói cikkszám

120855

Gyártói típuskód

REHLVA

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

5 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

24-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Vezérlőfeszültség:

30-30 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

300-300 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; elektr. relé, 24-250V AC/DC 1v+1v, DO-hoz