Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikai csatl 5m IP67 SN006283 - 136263

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elektronikai csatl 5m IP67 SN006283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 3

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081330560

Sonepar cikkszám

SN006283

Gyártói cikkszám

136263

Gyártói típuskód

CSAR3F3CY2205

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

3

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

sárga

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

0 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

40-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

40-70 °C

Névleges áram In:

0 A

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl 5m IP67