Nem visszaküldhető

EATON - Elektronikai csatl végálláskapcsolóhoz 4P M12 IP66 'A' GT65688 - 266135

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elektronikai csatl végálláskapcsolóhoz 4P M12 IP66 'A' GT65688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082661359

Sonepar cikkszám

GT65688

Gyártói cikkszám

266135

Gyártói típuskód

M12A

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Érzékelők ; Tartozék pozíciókapcsolóhoz ; Elektronikai csatl végálláskapcsolóhoz 4P M12 IP66 "A"