EATON - Elektronikus motorvédelem 1-820A vezérlőegység G21466 - 209634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1-820 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082096342
Sonepar cikkszám
G21466
Gyártói cikkszám
209634
Gyártói típuskód
ZEV
Beállítható áramtartomány:
1-820 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Kioldási osztály:
beállítható
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC