EATON - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 1-25A 209635 - 209635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 25 A
Nyílásátmérő - 6 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082096359
Sonepar cikkszám
209635
Gyártói cikkszám
209635
Gyártói típuskód
ZEV-XSW-25
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
25 A
Nyílásátmérő:
6 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; %Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 1-25A