EATON - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 40-820A G21467 - 209641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 820 A
Nyílásátmérő - 110 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082096410
Sonepar cikkszám
G21467
Gyártói cikkszám
209641
Gyártói típuskód
ZEV-XSW-820
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
820 A
Nyílásátmérő:
110 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; %Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 40-820A