EATON - Elektronikus motorvédelemhez szenzorkábel 800mm G21651 - 209645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.6 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Reteszemelő-védelem - Nem
Törésvédő színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082096458
Sonepar cikkszám
G21651
Gyártói cikkszám
209645
Gyártói típuskód
ZEV-XVK-80
Hosszúság:
0.6 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Reteszemelő-védelem:
Nem
Törésvédő színe:
szürke
Köpeny színe:
szürke
Adat- és telekommunikáció ; Patchkábel ; %Elektronikus motorvédelemhez szenzorkábel 800mm