Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikus motorvédő relé DILM40..65-höz SN040785 - 136502

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elektronikus motorvédő relé DILM40..65-höz SN040785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 9-45 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081332823

Sonepar cikkszám

SN040785

Gyártói cikkszám

136502

Gyártói típuskód

ZEB65-45

Beállítható áramtartomány:

9-45 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Reset-funkció bemenet:

Nem

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Reset-funkció gomb:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

108 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikus túlterhelésrelé ; Elektronikus motorvédő relé DILM40..65-höz