EATON - Elektronikus motorvédő relé DILM80..170-hez SN000014 - 136508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 20-100 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081332885
Sonepar cikkszám
SN000014
Gyártói cikkszám
136508
Gyártói típuskód
ZEB150-100/KK
Beállítható áramtartomány:
20-100 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
56 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
140.5 mm