EATON - Elektronikus motorvédő relé egyedi felszerelés SN042429 - 164305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0-175 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081608362
Sonepar cikkszám
SN042429
Gyártói cikkszám
164305
Gyártói típuskód
ZEB150-175/KK
Beállítható áramtartomány:
0-175 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Reset-funkció gomb:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
108 mm
Magasság:
168 mm
Mélység:
157 mm