EATON - Elektronikus motorvédőkapcsoló alapkészülék 16-65A IP20 SN006316 - 138258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-65 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081350384
Sonepar cikkszám
SN006316
Gyártói cikkszám
138258
Gyártói típuskód
PKE65
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-65 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
55 mm
Mélység:
187 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
0 kA
Magasság:
162 mm