Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 55kW AC SN036130 - 104478

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 55kW AC SN036130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081042951

Sonepar cikkszám

SN036130

Gyártói cikkszám

104478

Gyártói típuskód

DILMF115(RAC24)

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Elektronikus működtetésű kontaktor 55kW AC