Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 75kW AC SN036135 - 104483

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 75kW AC SN036135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081043002

Sonepar cikkszám

SN036135

Gyártói cikkszám

104483

Gyártói típuskód

DILMF150(RAC48)

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Elektronikus működtetésű kontaktor 75kW AC