Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 75kW AC SN036137 - 104485

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 75kW AC SN036137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081043026

Sonepar cikkszám

SN036137

Gyártói cikkszám

104485

Gyártói típuskód

DILMF150(RAC240)

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Elektronikus működtetésű kontaktor 75kW AC